Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 External Speicherlaufwerk Bandkartusche 6 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 External Speicherlaufwerk Bandkartusche 6 TB
HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 External Speicherlaufwerk Bandkartusche 6 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30402871
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BB874A
EAN/GTIN:
     889894360847
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
hp ultrium bandlaufwerk
lto bandlaufwerk
HPE StoreEver LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen sieben Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie können 15 TB pro Kassette speichern und bieten HPE TapeAssure für Verwaltbarkeit, hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit LTFS für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Mit HPE TapeAssure können Kunden auf die Sicherheit ihrer Daten vertrauen. Die Software überwacht die Laufwerk- und Mediennutzung, die operative Leistung und die Informationen zu Lebensdauer/Zustand für Laufwerk und Medien. Die hardwaregestützte Verschlüsselung (AES 256 Bit) sorgt für leicht aktivierbare Sicherheit, damit die vertraulichsten Daten geschützt sind und unbefugter Zugriff auf Bandkassetten verhindert wird. Das Linear Tape File System (LTFS) ist ein offenes Format für die Speicherung von Daten auf Band, wodurch die Bänder ab der fünften LTO-Generation selbsterklärend und dateibasiert sind. Die exklusive HPE-Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/Sek. (nativ) und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter – so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.

Funktionen

Herausragende Kapazität und Leistung, Überwachungsfunktionen, Hardwareverschlüsselung & Storeopen/LTFS
- HPE StoreEver LTO Ultrium Bandlaufwerke bieten bis zu 15 TB komprimierte Kapazität pro Einzelkassette.
- HPE StoreOpen und Linear Tape File System (LTFS) ermöglicht den Kunden die Speicherung von Daten in einem offenen Format mit selbsterklärendem und dateibasiertem Band.
- HPE TapeAssure unterstützt den Kunden bei der optimalen Nutzung seiner Investition und beim Datenschutz. Die Software überwacht die Laufwerk- und Mediennutzung, die operative Leistung und die Informationen zu Lebensdauer/Zustand für Laufwerk und Medien und ermöglicht dadurch den Wechsel vom reaktiven zum proaktiven Management.
- Ermöglicht die Einhaltung selbst kleinster Sicherungsfenster mit beispielloser Leistung.
- Höchstmaß an Sicherheit mit Komprimierung für zuverlässigen Schutz der Sicherungsdaten, um vertrauliche Daten zu schützen und Vorschriften schnell und mit weniger Kassetten umzusetzen.

Zuverlässig, flexibel und kompatibel
- Hiermit ist die Geschwindigkeit des Bandlaufwerks dynamisch und kontinuierlich anpassbar, damit das Laufwerk-Streaming nicht unterbrochen, die Leistung maximiert und die Anzahl der Starts/Stopps reduziert wird. Dadurch wird die Zuverlässigkeit von HPE Laufwerken und Medien erheblich gesteigert.
- SAS-Modelle geeignet für Plattformen von HPE und anderen Anbietern; einschließlich beliebter Plattformen von Anbietern wie Dell, IBM und Sun. Aktuelle Informationen zur HP Enterprise Backup-Lösungen finden Sie auf unserer Website.
- Umfangreiche Liste unterstützter Sicherungs- und Archivierungsanwendungen von HP, CA, VERITAS, Legato, Tivoli und vielen mehr.
- Basiert auf dem Design früherer HP LTO Bandlaufwerke, die für vertrauenswürdige Sicherungen mit hoher Arbeitsleistung sorgen.

Sofort einsatzbereite Komplettlösung
- Enthält HPE LTO-Medien, Reinigungskassette (mit normal hohen Laufwerken), eine kostenlose Option zum Download der Yosemite Server Backup Basic Sicherungs-/Wiederherstellungssoftware, die Unterstützung für hardwaregestützte Datenverschlüsselung umfasst, Kabel und Dokumentation.
- Für IT-Organisationen mit strengen langfristigen Datenaufbewahrungsvorschriften bietet die WORM-Datenschutzfunktion eine einfache und sichere Methode zum Archivieren von Datensätzen, sodass der Kunde auch die strengsten Konformitätsvorschriften der Branche kostengünstig erfüllen kann.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
6000 GB
Kapazität (komprimiert)
15000 GB
Laufwerk, Puffergröße
1024 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
5,25" Halbe Höhe
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-7
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
250000 h
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 66 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
4650 g
Datenübertragung
Burst-Übertragungsrate
600 MB/s
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (Systemeigen)
300 MB/s
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk hp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.293,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.444,27*
€ 4.098,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.421,80*
€ 4.071,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.354,39*
€ 3.991,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.328,25*
€ 3.960,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.293,00*
€ 3.918,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.