Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics TS-201GB Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics TS-201GB Steckdose Schwarz
Kramer Electronics TS-201GB Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30412943
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     TS-201GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
75.5 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.