Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PV10-14R-L Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PV10-14R-L Elektrischer Kontakt
Panduit PV10-14R-L Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30412946
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PV10-14R-L
EAN/GTIN:
     0074983801343
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Gelb
Material
Kupfer
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
4 mm²
Kabelstück (AWG)
12
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Abisolierlänge
7.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CD-550
ab € 222,27*
Zubehör
Panduit
CT-1550
ab € 383,39*
Zubehör
Panduit
CT-1551
ab € 381,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.