Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER Claas Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER Claas Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher
BRUDER Claas Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher
BRUDER Claas Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher
BRUDER Claas Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher
BRUDER Claas Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher
BRUDER Claas Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30414226
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02119
EAN/GTIN:
     4001702021191
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Der Claas Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher von BRUDER Spielwaren ist dem Original detailgetreu nachempfunden und fasziniert, neben seiner Größe und der Verarbeitung, insbesondere durch den großen Funktionsumfang. Besonders fällt das Raupenlaufwerk des Mähdreschers auf. TERRA TRAC eine innovative Entwicklung der Firma Claas. Die heutigen Mega-Erntemaschinen mit ihren hohen Leistungen und den damit verbunden hohen Einsatzgewichten, benötigen diese innovativen Entwicklungen, um den Bodendruck, für einen schonenden Umgang der Böden, zu erreichen. Gleichzeitig steigt damit nochmals die Effizienz bei der Ernte, da der Fahrwiderstand und der Schlupf der Antriebseinheit verringert wird. BRUDER bringt dieses TERRA TRAC Laufwerk voll funktionsfähig wie das Original mit robusten Laufbändern, als weltweit erstes Unternehmen als Spielzeugmodell im Maßstab 1:16, auf den Markt. Zusätzlich ermöglicht die leicht zu bedienende Lenkung das einfache Manövrieren des großen Modells auch für kleine Hände. Ebenfalls geländetauglich ist das Schneidwerk, das während des Einsatzes über einen Niveauausgleich verfügt und nach verrichteter Arbeit durch einen Schneidwerkwagen an die Anhängerkupplung des Mähdreschers angehängt werden kann. Weitere Besonderheiten der bespielbaren Funktionen bilden die über einen Reibradantrieb angetriebene Haspel und der befüllbare Korntank, der durch einen Handspindelantrieb über das Entleerrohr entleert werden kann. Somit sind beim Nachspielen der Arbeitsvorgänge eines Mähdreschers in der Realität kaum Grenzen gesetzt. Die zu öffnende Tür und die Fahrerkabine sind ideal an die zusätzlich erhältliche bworld-Spielfigur angepasst und zahlreiche Klappen und Verstellmöglichkeiten runden das ausgiebige Spielerlebnis ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
235 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Orange, Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.