Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8612.140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8612.140
Rittal TS 8612.140
Rittal TS 8612.140
Rittal TS 8612.140
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30453361
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8612.140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Variabel mit 5 Lochreihen für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die TS-Lochung einhängen und sichern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1590 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
340 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,575*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,485*
€ 12,47715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,085*
€ 12,00115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,725*
€ 11,57275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,275*
€ 11,03725
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,575*
€ 9,01425
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.