Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CC25H0400HD Gerade Kabelrinne Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO CC25H0400HD Gerade Kabelrinne Edelstahl
ERICO CC25H0400HD Gerade Kabelrinne Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30454089
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     330210
EAN/GTIN:
     8711893002232
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
41 mm
Länge (m)
0.4 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,876*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 37,2876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 428,886*
€ 510,37434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 424,406*
€ 505,04314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,256*
€ 481,06464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,886*
€ 460,39434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 372,876*
€ 443,72244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.