Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.722


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.722
Rittal SV 9666.722
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30454472
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
Für die horizontale Unterteilung des Tragrahmens im Schrank.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
670 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS 8, SE 8
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.