Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.090
Rittal SV 9666.090
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30454891
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Rack Zubehör
Mit Montageplatte aus 2 mm verzinktem Stahlblech. Abdeckung plombierbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1680 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.