Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.100
Rittal SV 9666.100
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30454892
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Rack Zubehör
Mit Montageplatte aus 2 mm verzinktem Stahlblech. Abdeckung plombierbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2240 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.