Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.120
Rittal SV 9666.120
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30454893
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Rack Zubehör
Mit Montageplatte aus 2 mm verzinktem Stahlblech. Abdeckung plombierbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1660 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: montageplatte rittal, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.