Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.240
Rittal SV 9666.240
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30454900
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Reiheneinbaugerätemodul
Zur Aufnahme von Reiheneinbaugeräten. Tragschienen 35/7,5 mm. Abdeckung plombierbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
440 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polystyrol
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666650
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.