Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 9666.040 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 9666.040 Rack Zubehör
Rittal 9666.040 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30454943
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Zur Abdeckung freier Einbauflächen. Abdeckung plombierbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
640 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polystyrol
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.