Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.020
Rittal SV 9666.020
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30455156
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Zur Abdeckung freier Einbauflächen. Abdeckung plombierbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
620 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
450 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polystyrol
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.