Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 30100450 Rack Zubehör Frontabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 30100450 Rack Zubehör Frontabdeckung
Omnitronic 30100450 Rack Zubehör Frontabdeckung
Omnitronic 30100450 Rack Zubehör Frontabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30462842
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30100450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
993 g
Merkmale
Typ
Frontabdeckung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
4U
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.