Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-636 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 210-636 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wago 210-636 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30498324
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Green
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Schaftisolierung
Ja
Klingenbreite
6.5 mm
Rollendicke
1.2 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.