Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-210/000-038 Anschlussblock 10P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-210/000-038 Anschlussblock 10P Mehrfarbig
Wago 2020-210/000-038 Anschlussblock 10P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30500543
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-210/000-038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Klemmen Auflagebock
federleiste
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.7 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
40.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64265*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52265*
€ 12,52195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64265*
€ 10,28475
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-024
ab € 52,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113
ab € 37,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-002
ab € 52,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.