Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-214/000-039 Anschlussblock 14P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-214/000-039 Anschlussblock 14P Mehrfarbig
Wago 2020-214/000-039 Anschlussblock 14P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     4147-M0806317
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-214/000-039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
14P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.7 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
40.5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,85631*
€ 14,76631*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 15,73*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,147*
€ 16,377*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,7873*
€ 17,1673*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,32*
€ 18,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,76631*
€ 17,57191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11631*
€ 16,79841
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85631*
€ 14,10901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 147,6631* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-151
ab € 0,08948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,848*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 52,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 49,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,03637*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,03627*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,03671*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 49,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.