Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-215/000-038 Anschlussblock 15P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-215/000-038 Anschlussblock 15P Mehrfarbig
Wago 2020-215/000-038 Anschlussblock 15P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30500578
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-215/000-038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Klemmen Auflagebock
federleiste
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
15P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.2 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
40.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,6839*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,8239*
€ 18,83044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,1439*
€ 18,02124
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,6839*
€ 15,09384
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-152
ab € 0,09198*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-005
ab € 51,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.