Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2022-102/000-012 Anschlussblock 2P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2022-102/000-012 Anschlussblock 2P Orange
Wago 2022-102/000-012 Anschlussblock 2P Orange
Artikel-Nr.:
     4147-M0806369
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-102/000-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
40.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, dosenklemme wago, federleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,17102*
€ 1,44102*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3099*
€ 1,6199*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3227*
€ 1,6327*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3576*
€ 1,6676*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5874*
€ 1,9274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,44102*
€ 1,71481
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17102*
€ 1,39351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 288,204* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 3,2116*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 3,2162*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 3,2162*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,03637*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,03627*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,03671*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,05412*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.