Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2022-102/000-016 Anschlussblock 2P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2022-102/000-016 Anschlussblock 2P Mehrfarbig
Wago 2022-102/000-016 Anschlussblock 2P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30500980
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-102/000-016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
40.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, dosenklemme wago, federleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18102*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45102*
€ 1,72671
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18102*
€ 1,40541
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 2,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 2,382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 2,382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,03669*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.