Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 254-455 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 254-455 Anschlussblock 5P Grau
Wago 254-455 Anschlussblock 5P Grau
Wago 254-455 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0811919
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     254-455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Klemmenleisten mit PUSH WIRE®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung
    - Feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen und eindrähtige Leiter direkt steckbar
    - Prüfbuchse für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Geringer Platzbedarf auf der Platine, nur 8,9 mm Tiefe
    - Auch als Variante mit 2-Leiter-Anschluss verfügbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
45
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,88961*
€ 1,28961*
45
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,92645*
€ 1,33645*
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95467*
€ 1,37467*
20 Tage
nicht lagernd
45
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,982*
€ 1,412*
29 Tage
nicht lagernd
180
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2197*
€ 1,4397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 1,28961*
€ 1,53464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14961*
€ 1,36804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11961*
€ 1,33234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00961*
€ 1,20144
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88961*
€ 1,05864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 58,03245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0053*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0305*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,03781*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.