Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 250-1407 Anschlussblock 7P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 250-1407 Anschlussblock 7P Grau
Wago 250-1407 Anschlussblock 7P Grau
Wago 250-1407 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30504470
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-1407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Kompakte Klemmenleisten mit Betätigungsdrückern
    - Eindrähtige Leiter direkt steckbar
    - Drückerbetätigung für das Anschließen von feindrähtigen Leitern und das Lösen von Leitern
    - 45°-Leitereinführung für komfortable und platzsparende Verdrahtung
    - Individuelle Farbkombinationen
    - Klemmenleisten auf Anfrage auch mit Rasterzwischenstücken erhältlich
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.28 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
16.7 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82559*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,94559*
€ 1,12525
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82559*
€ 0,98245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.