Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 218-102/000-604 Anschlussblock 2P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 218-102/000-604 Anschlussblock 2P Schwarz
Wago 218-102/000-604 Anschlussblock 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30504552
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     218-102/000-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
6 A
Kabelstück (AWG)
28 - 20
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Betriebstemperatur
-60 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
10.9 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59618*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8039*
€ 0,95664
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7639*
€ 0,90904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71618*
€ 0,85225
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59618*
€ 0,70945
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-202
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.