Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 254-274 Anschlussblock 24P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 254-274 Anschlussblock 24P Grau
Wago 254-274 Anschlussblock 24P Grau
Wago 254-274 Anschlussblock 24P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30505027
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     254-274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Klemmenleisten mit PUSH WIRE®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung
    - Feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen und eindrähtige Leiter direkt steckbar
    - Prüfbuchse für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Geringer Platzbedarf auf der Platine, nur 8,9 mm Tiefe
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
24P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03391*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,064*
€ 7,21616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,824*
€ 6,93056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07391*
€ 6,03795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63391*
€ 5,51435
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03391*
€ 4,80035
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.