Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 722-738/031-000 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 722-738/031-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 722-738/031-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 722-738/031-000 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30511710
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-738/031-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
  • Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge
    - Klare Trennung von Eingängen und Ausgängen auf der Leiterplatte
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.3 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
23.25 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65214*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36214*
€ 4,00095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13214*
€ 3,72725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,65214*
€ 3,15605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.