Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Federleiste
>
Artikel
Wago 733-112/037-000 Anschlussblock 12P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-30511910
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
733-112/037-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
6 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 20
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.8 mm
Tiefe
17.1 mm
Höhe
11.8 mm
Energie
Nennspannung
320 V
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsdosenklemmen
,
Verbindungsklemme
,
Federleiste
,
wago federleiste 12-polig
,
federleiste
,
wago federleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96455*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53455*
€ 5,39611
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96455*
€ 4,71781
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 216-131 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 233-335 Handschraubendreher Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
WAGO Kontakttechnik
233-335
ab € 9,12*
Zubehör
Wago 734-129 Klemmenblockzubehör Terminal block cover 100 Stück(e)
WAGO Kontakttechnik
734-129
ab € 0,23*
Zubehör
735-500 - Prüfstift, Prüfleitung zum Anlöten
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,24197*
Zubehör
WAGO 216-132 Aderendhülse 0.34 mm² Unisoliert Metall 1000 St.
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen