Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 232-150/005-000/039-000 Anschlussblock 20P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 232-150/005-000/039-000 Anschlussblock 20P Grau
Wago 232-150/005-000/039-000 Anschlussblock 20P Grau
Wago 232-150/005-000/039-000 Anschlussblock 20P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30512419
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-150/005-000/039-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
20P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
115.8 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
36.1 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,0785*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,20785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,9285*
€ 117,72492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,4585*
€ 114,78562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,8385*
€ 109,28782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,1985*
€ 107,33622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,0785*
€ 97,67342
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.