Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 713-1109/037-047/033-000 Anschlussblock 18P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 713-1109/037-047/033-000 Anschlussblock 18P Schwarz
Wago 713-1109/037-047/033-000 Anschlussblock 18P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30512693
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1109/037-047/033-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste
Federleiste; mit Auswerfern und Zugentlastungsplatte; 9 x 2-polig; Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in; 100 % fehlsteckgeschützt; 2-reihig; kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen; CAGE CLAMP®-Anschluss

Artikelbeschreibung:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Einmalig kompaktes, 2-reihiges Stecksystem für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2
- Hohe Dichte an “Wire-to-Board”-Verbindungen auf kleinstem Raum
- Eine mittig zwischen die Leitereinführungen montierbare Zugentlastungsplatte erleichtert den Steck- und Trennvorgang und erlaubt den einfachen Zugang zu den Betätigungsöffnungen auch im verdrahteten Zustand
- Kodierbar und 100 % fehlsteckgeschützt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
18P
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
43.7 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82173*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,53173*
€ 11,34276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82173*
€ 9,30786
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
713-127
ab € 0,22719*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,03079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,03079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,03079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.