Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2092-1128 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2092-1128 Anschlussblock 8P Grau
Wago 2092-1128 Anschlussblock 8P Grau
Wago 2092-1128 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30515660
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und von feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse
    - Für Verdrahtung im gesteckten oder ungestecktem Zustand der Federleiste
    - Prüfmöglichkeit aus Leiteranschlussrichtung – Tippkontakt
    - Integrierte Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Trennen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
16.2 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3891*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0305*
€ 3,6063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,9391*
€ 3,49753
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3891*
€ 2,84303
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2092-1603/002-000
ab € 7,417*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,24197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2092-1603
ab € 0,23407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2092-1630
ab € 0,27249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.