Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2092-1128/000-5000 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2092-1128/000-5000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 2092-1128/000-5000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 2092-1128/000-5000 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30515662
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1128/000-5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und von feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse
    - Für Verdrahtung im gesteckten oder ungestecktem Zustand der Federleiste
    - Prüfmöglichkeit aus Leiteranschlussrichtung – Tippkontakt
    - Integrierte Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Trennen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
16.2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09894*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76894*
€ 4,48504
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09894*
€ 3,68774
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.