Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0807430 Herst.-Nr.: 2092-1402/005-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Polverlustfreie Anreihbarkeit von mehreren Federleisten in einer Stiftleiste zur Trennung von Funktionen
- Kodiermöglichkeit innerhalb des Steckgesichtes verhindert Fehlstecken und erlaubt die nachträgliche Kodierung in Durchführungsanwendungen - Tief in das Stiftgehäuse eintauchende Federleiste für Vibrationsbeständigkeit bis zu 20 g
Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 2P | | Produktfarbe | Grau | | Betriebstemperatur | -60 - 100 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 24.2 mm | | Tiefe | 14.4 mm | | Höhe | 23.1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 200 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,54857* | € 0,63857* | | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,57465* | € 0,67465* | | | | | 16 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5838* | € 0,6838* | | | | | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,59735* | € 0,69735* | | | | | 22 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,618* | € 0,718* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 127,714* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|