Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2734-113 Anschlussblock 13P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 2734-113 Anschlussblock 13P Grau
Wago 2734-113 Anschlussblock 13P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30515807
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2734-113
EAN/GTIN:
     4045454719852
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Einfache, offensichtliche Betätigung ohne Spezialwerkzeug
    - Für Verdrahtung im gesteckten Zustand der Federleiste
    - Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und von flexiblen Leitern mit Aderendhülse
    - Steckbarer Prüfabgriff aus Leiteranschlussrichtung
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
13P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.6 mm
Tiefe
20.4 mm
Höhe
13.5 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 741,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 14,8294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 802,60*
€ 955,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 788,47*
€ 938,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 769,54*
€ 915,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 741,47*
€ 882,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.