Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 303714D Büro-Schubladenschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 303714D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 303714D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 303714D Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30591840
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     303714D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Blauer Engel zertifiziert weil aus recycelten Getränkeflaschen hergestellt.Elegante und funktionelle Ablage für A4+ Formate.Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal verkettbar (MODULO A4 und A3 kompatibel).Offenen Schubladen, damit das Ablagegut ohne Öffnen der Laden eingeschoben werden kann.Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus, praktisches Griffelement für leichte Handhabung.Beschriftungs-,Verbindungsund Fertigungselemente im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
288 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.