Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Gebogenes Rampenstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Gebogenes Rampenstück
Märklin Gebogenes Rampenstück
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30622380
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     74613
EAN/GTIN:
     4001883746135
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Gleise
h0 märklin c-gleis
geländebau h0
Radius 360 mm. Bogen 30°. Breite 64 mm. Zur Aufnahme von gebogenen C-Gleisen im Radius R1. 1 Rampenstück entspricht dem Gleis 24130.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Brückenpfeiler
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Kurve
30 °
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: märklin c-gleis
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.