Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LC/SC, 2 m InfiniBand/Glasfaserkabel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LC/SC, 2 m InfiniBand/Glasfaserkabel Gelb
LogiLink LC/SC, 2 m InfiniBand/Glasfaserkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30624235
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP0LS02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
  • Gewicht: 50g
    - Duplex Patchkabel 9/125_ Singlemode
    - Faser: I-VH 2G 9/125_ OS1/2
    - Mantel: LSZH, gelb, 3,0 mm Ø
    - Anwendung: bis 100 Gbit/s / 40 km
    - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
    - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
50 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP0LS05
ab € 3,39*
Sonstiges
LogiLink
FP0LS03
ab € 3,02*
Sonstiges
LogiLink
FP0LS07
ab € 4,06*
Sonstiges
LogiLink
FP0LS01
ab € 2,84*
Sonstiges
LogiLink
FP0LS10
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.