Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LC/LC, 0.5 m InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LC/LC, 0.5 m InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m Gelb
LogiLink LC/LC, 0.5 m InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30624376
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP0LC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
  • Gewicht: 30g
    - Duplex Patchkabel 9/125_ Singlemode
    - Faser: I-VH 2G 9/125_ OS1/2
    - Mantel: LSZH, gelb, 3,0 mm Ø
    - Anwendung: bis 100 Gbit/s / 40 km
    - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
    - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
30 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP0LC02
ab € 3,01*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC03
ab € 3,14*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC05
ab € 3,43*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC10
ab € 4,14*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC15
ab € 4,81*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC20
ab € 5,62*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC30
ab € 7,09*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC50
ab € 9,87*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC01
ab € 2,87*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC07
ab € 3,78*
Sonstiges
2direct
FP0LC40
ab € 8,26*
Sonstiges
2direct
FP0LC75
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.