Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SC/SC LWL-Steckverbinder SC/SC Blau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SC/SC LWL-Steckverbinder SC/SC Blau 1 Stück(e)
LogiLink SC/SC LWL-Steckverbinder SC/SC Blau 1 Stück(e)
LogiLink SC/SC LWL-Steckverbinder SC/SC Blau 1 Stück(e)
LogiLink SC/SC LWL-Steckverbinder SC/SC Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30624860
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FA01SC1
EAN/GTIN:
     4052792034929
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
  • LWL Kupplung SC Duplex Single Mode
  • Kunststoffgehäuse mit Flansch
  • Mit Keramik-Hülse
  • Farbe: Blau (OS1/2)
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Verbinder
1
Verbindungstyp
SC/SC
Produktfarbe
Blau
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Gehäusematerial
Kunststoff
Duplex
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FA01SC3
ab € 0,34*
Sonstiges
LogiLink
FA01SC2
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.