Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-515-350 Computer-Gehäuse Rack Silber 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-515-350 Computer-Gehäuse Rack Silber 350 W
Supermicro CSE-515-350 Computer-Gehäuse Rack Silber 350 W
Supermicro CSE-515-350 Computer-Gehäuse Rack Silber 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30655703
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-515-350
EAN/GTIN:
     672042213337
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
685.8 mm
Verpackungstiefe
609.6 mm
Verpackungshöhe
203.2 mm
Paketgewicht
7260 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Silber
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, LAN, Leistung, System
Zertifizierung
Platinum Level Certified USA - UL listed, FCC Canada - CUL listed Germany - TUV Certified Europe/CE Mark EN 60950/IEC 60950-Compliant
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
43 mm
Kühlung
Kühlung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
350 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,12*
€ 289,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,48*
€ 287,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.