Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62669 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25 Zoll) Frontblende Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62669 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25 Zoll) Frontblende Schwarz
DeLOCK 62669 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25 Zoll) Frontblende Schwarz
DeLOCK 62669 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25 Zoll) Frontblende Schwarz
DeLOCK 62669 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25 Zoll) Frontblende Schwarz
DeLOCK 62669 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25 Zoll) Frontblende Schwarz
DeLOCK 62669 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25 Zoll) Frontblende Schwarz
DeLOCK 62669 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25 Zoll) Frontblende Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30687615
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62669
EAN/GTIN:
     4043619626694
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Diesen Delock Einbaurahmen im Slim-Format können Sie in einen 5.25″ SATA Slim Schacht einbauen und darin eine 2.5″ SATA Festplatte betreiben. Im Lieferumfang befindet sich eine universelle Frontblende, die Sie zum Beispiel beim Einbau in einen Mini PC nutzen können, bzw. wenn die vorhandene Blende Ihres Notebooks nicht passt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Größe (Imperial)
5.25 Zoll
Typ
Frontblende
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
2.5 Zoll
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62718
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.