Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamptron FlexLight Multi Universalstreifenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamptron FlexLight Multi Universalstreifenleuchte
Lamptron FlexLight Multi Universalstreifenleuchte
Lamptron FlexLight Multi Universalstreifenleuchte
Lamptron FlexLight Multi Universalstreifenleuchte
Lamptron FlexLight Multi Universalstreifenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30726457
Hersteller:
     Lamptron
Herst.-Nr.:
     LAMP-LEDFM1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Modding ist in aller Munde und mit dem grandiosen FlexLight so einfach wie noch nie. Das transparente und äußerst flexible FlexLight besitzt 60 leuchtende Dioden und ist dabei wasser- und stoßfest. Angeschlossen wird es über einen 4-Pin Molex Anschluss, wodurch es bei so gut wie jedem PC System anwendbar ist.

Das Lichtband enthält kleine Magnete und lässt sich daher schnell und einfach im oder am Gehäuse fixieren und anschließend nur noch mit dem Netzteil verbinden. Aufgrund der flexiblen Schutzschicht, die um alle Dioden und Kabel gelegt ist, kann man das FlexLight sogar in einem Ausgleichsbehälter platzieren - genial!

Diese Version des Flexlights ermöglicht eine flexible RGB-Beleuchtung des Gehäuses, je nach Präferenz kann das Band in 125 unterschiedlichen Farbtönen leuchten und verfügt neben der einfachen Beleuchtung auch über eine Effektbeleuchtung wie Fade, Strobe, Smooth und Flash.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Universalstreifenleuchte
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lichtfarbe
Multi
Anzahl an Lampen
60 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Einfache Installation
Ja
Fernbedienung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.