Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Bluetooth-Maus-WM615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Bluetooth-Maus-WM615
DELL Bluetooth-Maus-WM615
DELL Bluetooth-Maus-WM615
DELL Bluetooth-Maus-WM615
DELL Bluetooth-Maus-WM615
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30727054
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     570-AAIH
EAN/GTIN:
     5397063644209
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die Dell Bluetooth® Maus WM615 kombiniert Hochleistung mit innovativem Design: Wechseln Sie bequem vom festen zum mobilen Arbeitsplatz und steigern Sie Ihre Produktivität in praktisch jeder Situation.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
76 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Alienware 15 Alienware M17 Inspiron 11 3000 Series (3147) Inspiron 15 3000 Series (3541) Inspiron 15 3000 Series (3542) Inspiron 17 7000 Series (7746) Inspiron 5448 Inspiron 7348 Latitude (3450) Latitude (3550) Latitude 12 (7204) Latitude 14 (7404) Latitude 3340 Latitude 6430u Latitude 7350 Latitude E5250 Latitude E5450 Latitude E5550 Latitude E7240 Latitude E7250 Latitude E7440 Latitude E7450 Precision M3800 Precision M4800 Precision M6800 Venue 11 Pro (5130) Venue 11 Pro (7130) Venue 11 Pro (7139) Venue 11 Pro (7140) Venue 8 Pro (5830) Vostro 5470 XPS 13 XPS 18 (1820) XPS One 27 (2720)
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Reisen
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
IR LED
Scroll Typ
Berührung
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.