Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Foam broom Classic Wischbezug Schwarz, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Foam broom Classic Wischbezug Schwarz, Türkis
Leifheit Foam broom Classic Wischbezug Schwarz, Türkis
Leifheit Foam broom Classic Wischbezug Schwarz, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30729177
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     45042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummibesen
Gumminoppenbesen
Mopp
Ersatzwischmop
Selbst feinste Härchen und kleinste Staubpartikel haben keine Chance gegen den Schaumstoffbesen Classic von Leifheit. Denn dieser nimmt Schmutz zuverlässig auf, hält ihn fest und wirbelt ihn nicht auf. Deshalb eignet sich der Besen aus Schaumstoff auch ideal für Staub-Allergiker und Kleintierbesitzer. Denn er entfernt die Schmutzpartikel besonders schnell – perfekt für die Reinigung zwischendurch. Der Schaumstoff des Besens von Leifheit gleitet leicht über sämtliche Bodenarten – egal ob Parkett, PVC oder Fliesen. Er holt den Schmutz spielend aus jeder Fuge und kann deshalb auch bedenkenlos auf strukturierten Untergründen genutzt werden. Mit der Kehrbreite von 34 cm sind selbst große Flächen im Handumdrehen wieder sauber.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wischbezug
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Material
Schaum
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.