Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPP2530 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSPP2530 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MSPP2530 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30764020
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPP2530
EAN/GTIN:
     5712505696811
Suchbegriffe:
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Xcover 550
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
4.44 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
56 mm
Tiefe
5 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.