Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SDV-7TP4F BGA 1667 Flex-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SDV-7TP4F BGA 1667 Flex-ATX
Supermicro X10SDV-7TP4F BGA 1667 Flex-ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30785330
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SDV-7TP4F-O
EAN/GTIN:
     672042224166
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Supermicro leverages its deep expertise in server technology to bring customers the first Intel® Xeon®/Pentium® System-on a-Chip (SoC) D-1500 Family solutions. The X10SDV series offer infrastructure optimization, by combining the performance and advanced intelligence of Intel® Xeon® processors into a dense, lower-power system-on-a-chip. With server-class reliability, availability and serviceability (RAS) features now available in an ultra-dense, low-power device, the X10SDV will be able to deliver balanced compute, storage and intelligent edge networks and appliances. These advanced technology building blocks offer the best work load optimized solutions and long life availability with the Intel® Xeon®/Pentium® processor D family, with up to 128GB DDR4 ECC RDIMM operating at 2133MHz, USB 3.0 I/O, six SATA3.0 storage and dual 10 GbE LAN networking ports.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1667
Intel® Xeon-Serie
D-1500
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
8
Prozessor Verlustleistung (max)
35 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Motherboardformfaktor
Flex-ATX
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
5.0a
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I210
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Maximale LRDIMM Speicher
128 GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
64 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
228.6 mm
Tiefe
184.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
SATA III Anschlüsse
4
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Zahl der COM Stecker
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: mainboard flexatx, mainboard, supermicro mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 909,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,53*
€ 1.184,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,16*
€ 1.184,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,02*
€ 1.167,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,74*
€ 1.136,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,28*
€ 1.082,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.