| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-30791844 Herst.-Nr.: 2370.170 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik, Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 250 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Höhe | 56 mm | Merkmale | Produktfarbe | Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Rack Zubehör, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, rittal rack zubehör, rack zubehör, kontrollleuchte ip65, Komponent |
| | |
| |