Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.705


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.705
Rittal SV 9666.705
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30792209
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.705
EAN/GTIN:
     4028177691513
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im TS/SE Schrank.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1840 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
750 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS 8, SE 8
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,66*
€ 22,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666740
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.