Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.707


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SV 9666.707
Rittal SV 9666.707
Artikel-Nr.:
     513-9666707
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.707
EAN/GTIN:
     4028177691537
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Rack Zubehör
rack zubehör
Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im TS/SE Schrank.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2460 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1050 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS 8, SE 8
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 22,63*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 17,15*
€ 23,32*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,42*
€ 23,61*
2
pro Packung
€ 5,00*
ab € 17,58*
€ 23,64*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,39*
€ 23,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,63*
€ 26,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666740
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.