Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG BEX18-125 - 0 Schwingschleifer 11000 RPM 22000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG BEX18-125 - 0 Schwingschleifer 11000 RPM 22000 OPM
AEG BEX18-125 - 0 Schwingschleifer 11000 RPM 22000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30803570
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935451086
EAN/GTIN:
     4002395811120
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
akku-multischleifer gss 18v
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe der Schleifplatte (BxT)
125 x 125 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
7000 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
14000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
22000 OPM
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku multischleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.