Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus USN90-UCB Netzteil & Spannungsumwandler Universal 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Argus USN90-UCB Netzteil & Spannungsumwandler Universal 90 W Schwarz
Inter-Tech Argus USN90-UCB Netzteil & Spannungsumwandler Universal 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30826552
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882137
EAN/GTIN:
     4260133128477
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
ARGUS USN90-UCB mit 10 serienmäßigen Adaptern ist die günstige Alternative zum Originalnetzteil! Mit dem Universal Notebooknetzteil ARGUS USN90-UCB sind Sie in der Lage, eine Vielzahl der gängigsten Notebooks schnell und effizient mit Strom zu versorgen. Dank der 10 inklusiven Tips ist für nahezu jedes Modell der passende Anschluss vorhanden (weitere Tips optional erhältlich). Mit seiner flachen Bauweise passt es zudem in nahezu jede Notebooktasche. Eine weitere Besonderheit dieses Gerätes ist die automatische Voltanpassung, je nachdem welchen Steckaufsatz Sie benutzen! Sobald der Adapter aufgesteckt wurde, stellt sich das Gerät auf die dem Adapter zugeordnete Spannung ein. Somit ist eine fehlerhafte Bedienung, die das zu betreibende Gerät beschädigen könnte, praktisch ausgeschlossen. Ein weiteres Highlight ist der USB-Port im ARGUS USN90-UCB, mit dem sich zusätzlich externe Geräte, wie z.B. Smartphones oder Tablets, aufladen lassen. Mit einer Effizienz von über 83% wirkt es sich zudem positiv auf Ihren Geldbeutel aus und schont zugleich die Umwelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
110-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
6 A
Effizienz
83 %
Zusätzliche Stromanschlüsse
10
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
18 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.