| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-30848134 Herst.-Nr.: 81520 EAN/GTIN: 4006501815200 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Standtrockner Pegasus 200 Deluxe Mobileist die Komplettausstattung zum komfortablen Wäschetrocknen. Ausgestattet ist er mit fünf cleveren Extras: zwei Kleinteilehalter, zwei gewellte Kleiderbügelstangen für fünf windfeste Kleiderbügel, ein Softtrockentuch und ein Wäscheklammerbeutel mit Klettbefestigung. Die seitlichen, ausklappbaren Flügel eignen sich perfekt zum Trocknen langer Wäschestücke. Einfach seitlich anheben und an den gewünschten Trockenplatz fahren: Zwei Rollen mit 360° Drehgelenk machen den Pegasus 200 Deluxe auch voll behängt in alle Richtungen mobil. Die Leinenlänge beträgt 20 Meter. 3 Jahre Garantie. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Wäscheständer | ![](/p.gif) | Faltbar | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |